text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 13,5 mm, D2 8,6


Artikelnummer 9C176678
Uitvoering T-gleuffrees
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-gleuffrees
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 86
Merken Bosch
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9C176678
EAN 4059952678825
UBB 500745955186
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608629684
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.