Accugereedschap
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
Accu machines
Slagmachines
3M782893
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
Bosch slagschijf 18,2accu
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3M782893
Nom. spanning (V)
18
Breedte
245
Hoogte
65
Lengte (m)
275
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.1
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
245
Hoogte
65
Lengte (m)
275
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
1.1
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
39
Draaimomentinstelling (Nm)
22-36
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-1500
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Model
AdvancedImpact 18
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M782893
EAN
4053423224719
UBB
500581827135
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039B5109