Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
6D526857
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
Bosch Slagmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6D526857
Nom. spanning (V)
18
Breedte
64
Hoogte
246
Lengte (m)
163
Accucapaciteit (Ah)
4
Max. draaimoment (Nm)
300
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
64
Hoogte
246
Lengte (m)
163
Accucapaciteit (Ah)
4
Max. draaimoment (Nm)
300
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3400
Nullasttoerental (1/min)
2400
Gewicht zonder accupack (kg)
1.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D526857
EAN
3165140984423
UBB
500707571617
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019D8202
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden