text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Set 5p HEX-9 6/8mm


Artikelnummer 0R717070
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 8
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 5
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 8
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 5
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0R717070
EAN 6949509251480
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.