text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor 24 x 400 x 520 mm


Artikelnummer 4U314549
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 24
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1079
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4U314549
EAN 4059952533131
UBB 500718664740
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900239
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.