text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 8 x 250 x 315 mm


Artikelnummer 7N449367
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 315
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 102
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7N449367
EAN 4059952531649
UBB 500718651465
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900091
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.