SDS+ producten
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
Boren
SDS+ producten
B4996
B4996.055.315
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
Bosch SDS+ producten
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
250
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
315
Diameter boor (mm)
5.5
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
250
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
55
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4996.055.315
EAN
3165140483346
UBB
500623560892
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608585600
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden