Test catalogus aantal
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
Diamant boormachines
Schroefboormachines
B4325.000.045
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
Bosch Schroefboormachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4325.000.045
Hoogte
207
Spanning (V)
230
Lengte (m)
295
Nom. opgenomen vermogen (W)
701
Machinegewicht (kg)
1.4
Max. draaimoment (Nm)
12
Gereedschapopname
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
207
Spanning (V)
230
Lengte (m)
295
Nom. opgenomen vermogen (W)
701
Machinegewicht (kg)
1.4
Max. draaimoment (Nm)
12
Gereedschapopname
1/4 inch
Draaimomentinstelling (Nm)
12
Nullasttoerental (1/min)
4500
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4325.000.045
EAN
3165140636704
UBB
500579854968
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
0601445100