Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.641.001
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
Bosch Schijffrees 10 20 mm 28 mm
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
B4980.641.001
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Aantal tanden
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Aantal tanden
10
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
105
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
130
HS- en goederencode
Bekijk
Type
10T Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.641.001
EAN
3165140012546
UBB
500511966524
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
3608641001