text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Schaar GSC 75-16


Artikelnummer 0F729693
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 1.7
Kleinste radius (mm) 35
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 5200
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 1.7
Kleinste radius (mm) 35
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 5200
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm) 1.2
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm) 0.7
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2400
HS- en goederencode
Model GSC 75-16
Type Shear

Artikelnummers

Artikelnummer 0F729693
EAN 3165140843034
UBB 500649164190
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601500500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.