Rotatielasers
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Rotatielasers
B4903.000.035
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
Bosch Rotatielaser GRL 300 HVG
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4903.000.035
Gewicht
1.8
Meetwaardegeheugen
Nee
Met afstandsbediening
Ja
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
100
Roterende signaallijn
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
1.8
Meetwaardegeheugen
Nee
Met afstandsbediening
Ja
Interface
Nee
Zichtbare signaallijn
Ja
Lengte signaallijn (m)
100
Roterende signaallijn
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
3
Golflengte sensor (nm)
532
Laserklasse
Klasse 3R
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1800
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GRL 300 HVG
Type
Rotation Laser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4903.000.035
EAN
3165140583152
UBB
500613325116
UNSPSC
27111802
Fabrikant artikelnummer
0601061701
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden