text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Wereld
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Engels
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Chinees
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Wereld
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Engels
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Chinees
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agricultural Machinery
Semiconductor & Medisch
Bouw
Staalconstructie
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic VMI
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Partnermerken
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Reciprozagen
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Handgereedschap
Verspanend gereedschap
Veiligheidsproducten
Elektrisch gereedschap
Slijpen & Schuren
Chemicaliën & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrotechnische benodigdheden
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrisch gereedschap
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
9X621783
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Login om informatie te bekijken
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
U kunt zoeken in uw bestelgeschiedenis
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Bosch Reciprozagen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9X621783
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2500
Slag (mm)
32
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht zonder accupack (kg)
3.5
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
2500
Slag (mm)
32
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht zonder accupack (kg)
3.5
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X621783
EAN
3165140895255
UBB
500668141749
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06016A8106
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Voor dit product zijn geen gerelateerde producten beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen