Reciprozaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.657.550
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
Bosch Reciprozaagblad S 922 BF
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
B4956.657.550
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
455
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S922BF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.657.550
EAN
3165140515184
UBB
500511962077
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608657550