text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Reciprozaagblad S 922 AF


Artikelnummer B4956.656.013
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 24
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 24
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode
Model S922AF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.013
EAN 3165140093491
UBB 500504931261
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.