text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Bosch Reciprozaagblad S 644 D


Artikelnummer B4956.650.551
Totale lengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1660
HS- en goederencode
Model S644D
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.650.551
EAN 3165140205689
UBB 500504984062
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608650551
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.