text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Reciprozaagblad S 511 DF


Artikelnummer 9J757390
Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 4.3
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Model S 511 DF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9J757390
EAN 3165140612067
UBB 500512676775
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 2608657722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.