text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Reciprozaagblad S 3456 XF


Artikelnummer B4956.654.406
Totale lengte (mm) 200
Aantal tanden per inch 12
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.1
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Aantal tanden per inch 12
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.1
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 163
HS- en goederencode
Model S 3456 XF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.654.406
EAN 3165140169608
UBB 500505092774
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608654406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.