text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Reciprozaagblad S 1531 L


Artikelnummer B4956.650.676
Totale lengte (mm) 240
Aantal tanden per inch 5
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 240
Aantal tanden per inch 5
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 193
HS- en goederencode
Model S1531L
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.650.676
EAN 3165140016056
UBB 500504984559
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608650676
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.