Reciprozaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.654.763
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
Bosch Reciprozaagblad S 1411 DF
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
B4956.654.763
Totale lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.3
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
6
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.3
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
236
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S1411DF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.654.763
EAN
3165140016285
UBB
500505092691
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608654763