text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Reciprozaagblad S 123 XF


Artikelnummer B4956.654.402
Totale lengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Model S 123 XF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.654.402
EAN 3165140169561
UBB 500504986125
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608654402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.