Reciprozaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.654.981
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
Bosch Reciprozaagblad S 1122 VF
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
B4956.654.981
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
148
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S1122VF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.654.981
EAN
3165140079365
UBB
500504930842
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608654981