text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Reciprozaagblad S 1122 EF


Artikelnummer B4956.656.020
Totale lengte (mm) 225
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode
Model S1122EF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.020
EAN 3165140093569
UBB 500505093277
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.