text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Reciprozaagblad S 1122 BF


Artikelnummer B4956.656.041
Totale lengte (mm) 225
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 68
HS- en goederencode
Model S1122BF
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.041
EAN 3165140093439
UBB 500504932822
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.