Reciprozaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.656.032
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
Bosch Reciprozaagblad S 1122 BF
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4956.656.032
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2750
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S 1122 BF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.656.032
EAN
3165140206150
UBB
500504931915
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608656032