Reciprozaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Reciprozaagbladen
B4956.656.261
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
Bosch Reciprozaagblad S 1111 DF
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
B4956.656.261
Totale lengte (mm)
225
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.3
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
225
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
4.3
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Hardmetalen uitvoering
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
165
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S 1111 DF
Type
Reciprocating Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4956.656.261
EAN
3165140235532
UBB
500504933812
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
2608656261