Frezen
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
Frezen
Frezen
1S116553
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
Bosch Randkwartrondprofielfrees E 6 mm R1 63 mm D 254 mm L 14 mm G 46 mm
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
1S116553
Totale lengte (mm)
46
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
14
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
46
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
14
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
25.4
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1S116553
EAN
3165140374323
UBB
500668172355
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608628459