Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
B4986
B4986.160.235
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
Bosch PRO Wood slangenboor 16 x 170 x 235 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
170
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
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
235
Diameter boor (mm)
16
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
170
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
0.184
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4986.160.235
EAN
3165140183390
UBB
500577127755
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
2608597630