Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.704
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 450 x 38 x 30 mm
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
B4960.640.704
Max. toerental (1/min)
3500
Zaagbladdiameter (mm)
450
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
3500
Zaagbladdiameter (mm)
450
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.8
Aantal tanden
32
Zaagbladdikte (mm)
535
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
3610
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Construct Wood
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.704
EAN
3165140194839
UBB
500505015890
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640704