Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.684
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 400 x 35 x 30 mm T36
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
B4960.640.684
Max. toerental (1/min)
4000
Zaagbladdiameter (mm)
400
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
4000
Zaagbladdiameter (mm)
400
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.5
Aantal tanden
36
Zaagbladdikte (mm)
490
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2540
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.684
EAN
3165140194693
UBB
500505012335
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640684