Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.702
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 350 x 32 x 30 mm T24
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
B4960.640.702
Max. toerental (1/min)
4500
Zaagbladdiameter (mm)
350
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
4500
Zaagbladdiameter (mm)
350
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
415
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1750
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.702
EAN
3165140194815
UBB
500505014232
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640702