Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.651
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 315 x 32 x 30 mm T80
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
B4960.640.651
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
315
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
315
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
355
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1435
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.651
EAN
3165140194440
UBB
500505009463
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640651