Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.442
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 305 x 25 x 30 mm T96
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
B4960.640.442
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
305
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.5
Aantal tanden
96
Zaagbladdikte (mm)
354
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1205
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.442
EAN
3165140317405
UBB
500504997684
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640442