text.skipToContent
text.skipToNavigation
Technical issues may cause delays in loading prices and stock levels. Sorry for the inconvenience, we’re on it.
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
Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.672
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 300 x 32 x 30 mm T48
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
B4960.640.672
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
5000
Zaagbladdiameter (mm)
300
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
355
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1290
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.672
EAN
3165140194600
UBB
500505010842
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640672