text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 300 x 32 x 30 mm T28


Artikelnummer B4960.640.681
Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5000
Zaagbladdiameter (mm) 300
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 28
Zaagbladdikte (mm) 355
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1275
HS- en goederencode
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.681
EAN 3165140194662
UBB 500505011758
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640681
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.