text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 250 x 32 x 30 mm T60


Artikelnummer B4960.640.644
Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6000
Zaagbladdiameter (mm) 250
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 30
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.2
Aantal tanden 60
Zaagbladdikte (mm) 295
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 930
HS- en goederencode
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer B4960.640.644
EAN 3165140194358
UBB 500505008135
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 2608640644
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.