Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.728
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 250 x 32 x 30 mm T40
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
B4960.640.728
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
6000
Zaagbladdiameter (mm)
250
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.2
Aantal tanden
40
Zaagbladdikte (mm)
303
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
896
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.728
EAN
3165140195027
UBB
500505016211
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640728