Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.641.190
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 210 x 28 x 30 mm T60
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
B4960.641.190
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
210
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
210
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Aantal tanden
60
Zaagbladdikte (mm)
257
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
600
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.641.190
EAN
3165140373722
UBB
500504966812
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608641190