Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.623
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 210 x 28 x 30 mm T48
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
B4960.640.623
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
210
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
7500
Zaagbladdiameter (mm)
210
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
30
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.8
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
260
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
595
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.623
EAN
3165140194174
UBB
500505006725
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640623