Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.640.732
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 160 x 26 x 20 mm T48
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
B4960.640.732
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
2.6
Aantal tanden
48
Zaagbladdikte (mm)
190
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
324
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.640.732
EAN
3165140195072
UBB
500505016542
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608640732