text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Vingerfrees 8 mm, D1 16 mm, L 30 mm


Artikelnummer 5A913082
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 16
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5A913082
EAN 4059952678771
UBB 500745954684
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608629679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.