Frezen
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
Frezen
Frezen
2F032474
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
Bosch PRO Vingerfrees 8 mm, D1 14 mm, L 30 mm
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
2F032474
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
30
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
14
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F032474
EAN
4059952678764
UBB
500745954502
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608629678