text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO V-Groeffrees 8 mm, D1 31,8, 90°


Artikelnummer 3V760806
Uitvoering Profielfrees
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Profielfrees
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 318
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3V760806
EAN 4059952678788
UBB 500745954767
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608629680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.