text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Stone diamantschijf 450 x 254 mm


Artikelnummer 0R582618
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Ja
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 25.4
Segmenthoogte (mm) 12
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3830
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0R582618
EAN 3165140581561
UBB 500648459070
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.