text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch PRO Stone diamantschijf 350 x 20/254 mm


Artikelnummer 7L345879
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 15
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Ja
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 20
Segmenthoogte (mm) 15
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1980
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7L345879
EAN 3165140581547
UBB 500648779832
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602648
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.