text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Stone diamantschijf 150 x 2223 mm


Artikelnummer 9I667274
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 150
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Ja
Geschikt voor dakpan Nee
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 12
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 9I667274
EAN 3165140581493
UBB 500648866613
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608602643
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.