text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Bosch PRO SDS plus-5X 18x950x1000


Artikelnummer 8X551229
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 950
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 1000
Diameter boor (mm) 1800
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 950
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1.22
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8X551229
EAN 4059952697918
UBB 500745958644
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608707253
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.