text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS plus-5X, 28 x 400 x 450


Artikelnummer 7Q169636
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 2800
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.98
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q169636
EAN 4059952676883
UBB 500745957737
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608707242
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.