text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS max-7 boor 38x600x720 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 720
Diameter boor (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 600
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2278
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4989.380.720
EAN 3165140565837
UBB 500621651750
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608586801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.