SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4989
B4989.380.520
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
Bosch PRO SDS max-7 boor 38x400x520 mm
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
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
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
520
Diameter boor (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
18
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
1598
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4989.380.520
EAN
3165140565462
UBB
500621651677
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
2608586800