Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
B4955.634.994
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
Bosch PRO Multi Material thick and thin T345XF decoupeerzaagblad. 132 mm 5-delig
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
B4955.634.994
Totale lengte (mm)
132
Gereedschapopname
T-schacht
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
132
Gereedschapopname
T-schacht
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Tandsteek (mm)
2.4 - 5
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
53
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Jigsaw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4955.634.994
EAN
3165140128025
UBB
500505077924
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
2608634994